マルケイ(国際化工)
ミナモ 麺鉢
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646714
A84IWC
アイボリーホワイト
1.3
¥1,860
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646723
A84BKC
黒
1.3
¥1,890
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18646732
A84TRC
粒赤
1.3
¥1,890
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18646748
A85IWC
アイボリーホワイト
1.0
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646757
A85TRC
粒赤
1
¥1,620
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646766
A85BKC
黒
1
¥1,620
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください