曜日別特売

クリスタ ユニマグカップ

クリスタ ユニマグカップ - マルケイ(国際化工)クリスタ ユニマグカップ - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×99×62電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※マグカップのみです18661694C17IWDアイボリーホワイト
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18661703C17SYWサンドイエロー
1,370
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-11
用途: 食事提供に必要
医療・福祉・介護関連業

使い勝手が良くて、質感が良いです。食洗機にも対応して強度も申し分なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする