マルケイ(国際化工)
単色 乳白 漬物皿
気軽に使える多彩な食器。
形状
丸皿
食器の種類
給食用食器
色
乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×15
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671117
D7I
¥250
¥
209
¥230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください