ベリチャイルド 菜皿 小

ベリチャイルド 菜皿 小 - マルケイ(国際化工)

メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。

形状丸皿食器の種類子供用食器トナカイ直径(Φmm)136高さ(mm)24電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664582D10BC
680
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする