マルケイ(国際化工)
菜時器 八角小皿
食器の種類
和食器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×108×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669568
D191RSA
緑彩
¥740
¥
569
¥626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669552
D191SJ
小花
¥600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください