単色 白 パン皿

単色 白 パン皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

気軽に使える多彩な食器。

形状丸皿食器の種類洋食器材質メラミン寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×20電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671178E8W
640
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 食器
その他業種

陶器の皿と思い込んで購入しましたが、メラニンでした。
物自体は悪くはないので星三つにしましたが、商品ページに材質についての記載があれば良かったです。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけしてしまい、申し訳ございません。
商品ページに追記させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする