曜日別特売

クリスタ ボール

クリスタ ボール - マルケイ(国際化工)クリスタ ボール - マルケイ(国際化工)クリスタ ボール - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状食器の種類洋食器アイボリーホワイト電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651578E134IWD3001115511
1,030
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
18651587E133IWD4001226112
1,220
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651596E132IWD5001326513
1,320
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18651578
2019-06-03
用途: フルーツ、デザート入れ
サービス業

機能重視であれば、使い易く、良い商品。また、追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする