マルケイ(国際化工)
菜時器 正角小鉢
食器の種類
和食器
色
天啓蝶
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18658298
G39CSJ
蓋
-
29
103
103
¥760
¥
559
¥615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658307
G39BSJ
身
240
53
101
101
¥990
¥
719
¥791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください