マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 12cmマルチボール
高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。
形状
丸
食器の種類
洋食器
容量(mL)
420
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666147
G112RD
レッド
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666156
G112GND
グリーン
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください