FBライトトレー 38cmアールライトトレー

FBライトトレー 38cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 38cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 38cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 38cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 38cmアールライトトレー - マルケイ(国際化工)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

高さ(mm)17短辺(mm)280長辺(mm)380電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660452N54BUブルー
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660468N54GNグリーン
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660477N54PKピンク
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660486N54PNパイン
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660495N54LGメロン
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする