クールシェルフ 棚置き冷水ポット

クールシェルフ 棚置き冷水ポット - パール金属

冷蔵庫の棚やその隙間にスッポリ収まるコンパクト設計。
スリムボディだから持ちやすく、注ぎやすい

材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃)、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
質量(g)
208
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×75×165
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658798DD-8031
¥1,100
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする