マルケイ(国際化工)
牡丹鳳凰 八角皿
シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。
形状
八角
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
牡丹鳳凰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×185×38
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18667592
L30HO
¥1,430
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください