マルケイ(国際化工)
五彩 八角皿
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
形状
八角
食器の種類
和食器
色
五彩
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18657948
L30GO
196×185×38
¥1,450
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657957
L29GO
166×160×36
¥1,220
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください