マルケイ(国際化工)
牡丹鳳凰 8吋小判皿(メタ)
シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。
形状
楕円皿
食器の種類
中華食器
色
牡丹鳳凰
高さ(mm)
20
短辺(mm)
148
長辺(mm)
208
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18667495
L208HO
¥1,160
¥
839
¥923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください