高強化磁器 サークル 手付きカップ

高強化磁器 サークル 手付きカップ マルケイ(国際化工)

輪になった2本のラインの上をやさしい色の水玉たちがリズミカルに行ったり来たり。シンプルで飽きのこないデザインが、年齢を越えて親しまれます。
還元焼成方式を採用。酸化焼成方式の強化磁器に比べ、1.4倍以上(曲げ強度)の強度があります。
アルミナ50%配合で強度が増した分、肉厚を薄くでき、かさ張らず製品重量も軽くなりました。
イングレーズ製法の絵付けですから、はがれたり、重金属が溶出しません。
表面の釉薬が硬く、長期間の使用に耐えます。吸水率も低いので、汚れが付きにくく衛生的で安心です。

食器の種類洋食器 材質高強化磁器 容量(mL)210 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×81×64 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
注意
※金属との摩擦でメタルマークがつくことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18668143 JT5CR
1,470
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする