マルケイ(国際化工)
マグカップ(蓋)M576兼用
食器の種類
洋食器
色
ペペホワイト(M576兼用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×8
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664887
M575CPW
¥290
¥
239
¥263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください