マルケイ(国際化工)
リーフル 飯茶碗
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
色
リーフル
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646897
A124BLF
身
中
450
129×67
¥1,180
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646906
A124CLF
蓋
中
-
119×32
¥660
¥
479
¥527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646915
A125BLF
身
小
350
120×63
¥1,120
¥
839
¥923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646924
A125CLF
蓋
小
-
110×30
¥650
¥
479
¥527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください