マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 平茶碗 捻り祥瑞
食器の種類
和食器
色
捻り祥瑞
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649085
A58HZ
中
280
123×54
¥1,250
¥
929
¥1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649094
A59HZ
小
205
112×50
¥1,160
¥
869
¥956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649076
A57HZ
大
410
149×60
¥1,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください