山茶花 湯呑 大

山茶花 湯呑 大 - マルケイ(国際化工)

日本の自然が育てた花をあたたかな絵柄で表現。
日本人のこころを捉えて離さない「さざんか」をモチーフに。心を和ませる雰囲気が食卓いっぱいに広がります。
老若男女を問わず、親しんでいただける器ですので、産業給食はもちろん、病院・高齢者施設など、アットホームな雰囲気を大切にしたい場所には特におすすめできます。

容量(mL)230食器の種類和食器山茶花寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×61電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670173C23SZ
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする