C23SZ 山茶花 湯呑 大 マルケイ(国際化工) 18670173

山茶花 湯呑 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18670173 品番C23SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

日本の自然が育てた花をあたたかな絵柄で表現。
日本人のこころを捉えて離さない「さざんか」をモチーフに。心を和ませる雰囲気が食卓いっぱいに広がります。
老若男女を問わず、親しんでいただける器ですので、産業給食はもちろん、病院・高齢者施設など、アットホームな雰囲気を大切にしたい場所には特におすすめできます。

容量(mL)230 食器の種類和食器 山茶花 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×61 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする