曜日別特売

ブルーパルミー 湯呑

ブルーパルミー 湯呑 - マルケイ(国際化工)

清楚で洗練されたイメージ。すっきりと美しく、粋。
ブルーを基調とした飽きのこない静かな色使い。
やさしさとモダンな味わいが、ほどよくミックスされています。
和風でも洋風でも、料理にぴったり馴染む表情。盛り付けも鮮明に印象付けられて、フレッシュな感覚に仕上げます。

容量(mL)200食器の種類和食器ブルーパルミー寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×60電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664345M125BP
610
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする