曜日別特売

和の里 木製飯台

和の里 木製飯台 - パール金属和の里 木製飯台 - パール金属和の里 木製飯台 - パール金属和の里 木製飯台 - パール金属
(3件のレビュー)

余分な水分を吸い取ってくれるので、べたつかず、おいしい寿司飯ができます。

材質天然木(白松系スプルス)、枠:ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788828C-29614合用60030300×75
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
17788837C-29625合用68033330×75
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17788846C-29637合用88536360×90
6,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17788855C-2960一升用100039390×90
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788837
2025-10-01
用途: 酢飯を作る時
その他業種

ちょっと小さいかなぁと思ったけど、使ってみると良い感じにできました。

対象商品 : 17788837
2018-02-06
用途: 寿司を作る
サービス業

寿司飯がベタつかず、美味しく出来ました、
大きさも大き過ぎず、小さすぎ、使いやすいです、
底の板がカサカサしつるので、ペーパーで擦ってから、使用しました、

対象商品 : 17788846
2016-06-12
用途: 家で手巻きすしをするとき

商品説明が一部誤っていたこともありましたが、お手頃価格で、機能的には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする