宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ オプション お玉・穴明きお玉セット
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
194
質量(g)
120
タイプ
穴明き
口径(Φmm)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17794577
OJ-8-C
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください