曜日別特売

ダブルコックキーパー

ダブルコックキーパー - ピーコック魔法瓶工業ダブルコックキーパー - ピーコック魔法瓶工業
(9件のレビュー)

実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。

ブルーグレー仕様アルミタンク使用口径(Φmm)148機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー保温効力(℃)72以上(6時間)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
保冷効力(℃)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17796914INW-1009.58以下(6時間)148
9,140
6,498
7,148(税込)
当日出荷
17796905INW-808.19以下(6時間)148
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17796914
2021-07-01
用途: 従業員の昼食時
製造業

従業員の昼食時、麦茶を提供するために使用しています。
残念なことに、注いだ後止まるのが遅いため、液だれします。

対象商品 : 17796905
2020-08-04
用途: 作業時、プール時(子供)
森永工業建設業・工事業

作業前に紙コップをセットして同時に2人で使えるはとても便利。
プールの時も子供達が同時に使用出来てとても良いです。
氷の量にもよりますが、耐久も良いと思います。

対象商品 : 17796905
2020-07-21
用途: 麦茶の保存
その他業種

夏場の麦茶づくりに毎日使用しています。たくさん作れるし、2か所から汲むことができるので、とても使い勝手が良いです。朝氷を入れてたくさん作り、夜にきれいに洗って乾かしています。冷蔵庫の開け閉めも減り、エコにも貢献していると思います。

対象商品 : 17796914
2019-03-05
用途: 来客時の休憩コーナーに設置

50~60名と多い為ダブルコックがとても便利でした。
また、コックの締まりもよく漏れることがありません。

対象商品 : 17796905
2018-08-25
用途: 学校の除草作業
成田市立本城小学校教育・研究機関

ダブルコックは,本当に便利です。たくさんの参加者に短時間で冷たい飲み物を供給できました。

対象商品 : 17796914
2018-06-13
用途: クラブ活動の際、給水のたびに使っている。
株式会社グローバル教育出版

飲む人数が多いので、コックが二つあるのがよい。二回目の購入。この機種にも交換用コックがあると大変助かる。

対象商品 : 17796905
2017-09-13
用途: 野球チームで使う
卸売・小売業

探していたものに出会えてとても良かったです。
ありがとうございます。

対象商品 : 17796905
2016-08-13
用途: 中学校部活動時の給水用
教育・研究機関

短時間に多人数で給水する必要があるので、注ぎ口が2つあるのは便利。このタイプのものはホームセンターでもあまり見かけないのでモノタローで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする