モノタロウ

ディーゼルオイル

ディーゼルオイル - モノタロウ
(122件のレビュー)

エンジンをいつも清潔に保ちます。
磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。
酸化防止性が優れています。

用途4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)SAE10W-30ベースオイル鉱物油成分水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤性能CE相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※エンジンが熱い時の油の抜き取りは、火傷の危険があります。エンジンが冷めてから抜き取って下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※口に触れないように注意して下さい。飲まないで下さい。
※子供の手の届かない場所に保管して下さい。
※容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないで下さい。
※製造メーカー仕様の注油口のため、構造上その周囲に若干の変形が生じている場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797596CE
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17797596CE3492103110W-30CE ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34921031ディーゼルグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)1缶(20L)
17,980
税込19,778
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797596
2022-01-24
用途: 構内運搬機用
曽根製材

年初めにオイル交換としてますが、構内ですので気軽に使用してます。

対象商品 : 17797596
2021-11-19
用途: 機械のメンテナンス時に使用
農・林・水産業

初めての使用です オイルの金額で選びました オイルについては不満はないのですが 上蓋が外れないので空き缶をバケツとして再利用できない 注ぎ口は確かに注ぎやすいのですが 空き缶の上蓋を外して重ねられないのでそこは不満です

対象商品 : 17797596
2022-01-12
用途: 農機等のエンジンオイル
農・林・水産業

農機のエンジンオイルに使っています。使用頻度は少ないですが毎年オイル交換するので安価で助かります。蓋が取れないのが不満です

対象商品 : 17797596
2021-09-15
用途: 車のオイル交換
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

近くにあったオイル交換専門店が無くなった為、現在は自分で作業しています。その為、オイルの価格が安いので、3000キロで常に交換しています。経済的にも助かります。家族や知人の車もオイル交換してます。

対象商品 : 17797596
2021-06-23
用途: 農機具メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

トラクター等々のオイル交換に使用してます。とにかく注ぎ口のノズルが便利が良く蓋のふちに滲まないので、一度使うと他のペール缶が使いずらく感じます。他のに比べて若干値段が張る気はしますが、便利さを優先するために定期購入しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17797596
2021-09-27
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

コンバインの給油用に買いました
日中買い物に出かけられないので、時間も取られず購入できたのが助かりました

対象商品 : 17797596
2021-05-25
用途: 農機のオイル交換時
農・林・水産業

農機点検作業前に必ずオイル交換をしております。
コストパフォーマンス目的にもとてもいいと思います。
パワーダウンする事なく品質も国産品と代わり無いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 17797596
2021-07-06
用途: トラクター用エンジンオイル
自営農・林・水産業

過去は1年に1回のガソリン、ディーゼル兼用エン交換を行っていたが、年2回エンジンオイル交換するためディーゼル専用オイルを購入した。所詮は消耗品なので、交換回数の多い方が信頼感が高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする