バフWASH

バフWASH - クリスタルプロセスバフWASH - クリスタルプロセスバフWASH - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。

用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー危険物の類別非危険物
注意
※洗濯機での使用可能。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289484G144001本(4L)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55289493G147181本(18L)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797973G140501本(500mL)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797973
2022-03-02
用途: スーパーカーのメンテ

これは良いです。綺麗に研磨剤が取り除かれるので乾かして次回に使えます。

対象商品 : 17797973
2018-05-21
用途: バスの洗浄
サービス業

使用したウール、ウレタンバフの洗剤として使用しています。
お湯につけてもみ洗いをしています。すすぎ後、洗濯用ネットに
入れ3分間の脱水をし、自然乾燥しています。汚れはおちます。
9割程。

対象商品 : 17797973
2015-07-11
用途: 洋式室内の壁紙クロス洗剤として使用

よく洗浄はできるが、壁紙には噴霧スプレー式が使いやすいと思った。
次回購入時は、再考したい。

1が参考にしています
対象商品 : 17797973
2015-12-11
用途: ポリッシャーバフのクリーニング
建設業・工事業

ノンシリコンタイプのコンパウンドであればかなり綺麗に汚れは落ちますが、ポリマーなどワックス類を
使用した後は複数回繰り返さないと落ちきりません
汚れがひどい場合は台所用中性洗剤で予備洗いをしてからこの商品を使ったほうが良いでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする