バルブ変換アダプター

バルブ変換アダプター - Panaracer(パナレーサー)バルブ変換アダプター - Panaracer(パナレーサー)
(49件のレビュー)

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。
変換後は空気を楽に入れることができます。

アズワン品番64-9554-97内容量1セット(2個)
注意
※キャップゲージは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17801218ACA-2
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 自転車スリックタイヤに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

英式バルブを米式バルブに変換すると、車用タイヤゲージが使える。HE26-2.00のスリックだと空気圧が300-600なので自転車用ポンプでは辛い。また、英式バルブだと すぐ空気が抜ける。通勤用のミニサイクルにも使っているが、空気圧をちょい高めにすることで、出だしと歩車道の段差を越えやすい。街乗り自転車の必需品だと思います。

対象商品 : 17801218
2022-06-05
用途: 自転車の英式バルブを米式に変更して空気圧を測れるようにするため。

商品自体はしっかりとした作りでした。
かなり重たいので回転部分に取り付けるため、もう少し軽くなるとよいと思います。
(材質を変えるなどして)

対象商品 : 17801218
2021-10-27
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

虫ゴムタイプに対し、高圧でも漏れないようになるので重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 17801218
2021-03-08
用途: 英式を米式にコンバート

英式を米式にコンバートし、空気圧を数字で管理したくて装着しました。作業は簡単、空気入れるのも軽く入り、買ってよかった商品です。

対象商品 : 17801218
2021-02-01
用途: 米式チューブが見つけられなかった22インチの子供自転車に

22インチで米式チューブが見つけられなかったので購入しました。バルブが長くなるので、パナレーサーなどで米式のチューブが設定されているサイズであれば、チューブ交換したほうがすっきりするかもしれません。
これで虫ゴムの劣化からはおさらば!英式のままよりも空気抜けも少なく、ポンプも軽く押せるようになりました。空気圧も計れますし。パナなどでは英式も米式もチューブの値段は同じなので、ママチャリ業界はすべて米式にしてもらいたいです。
英式と比べると圧倒的に耐久性がありそうですが、虫が緩んだり、ホコリを噛んだりには弱いので、そこだけ注意は必要です。

2が参考にしています
2021-03-22
用途: 自転車メンテナンス

自転車の欲しい部品がわかりやすくとても助かりました。
安いです。

対象商品 : 17801218
2020-07-02
用途: 新しいママチャリに追加装着
フォトンカンパニー

リピート購入です。丁度4年前に1セット購入しましたが、トラブルも無く大変役立っています。長期の耐久性も問題無いようです。空気圧管理が簡単に出来るようになり、3キロ充填して、1ヶ月で約1キロ空気が抜ける事も分りました。2週に一度は空気を入れています。空気圧管理がしっかり出来るようになったのか、同時期(4年前)に交換したタイヤのひび割れもまだありません。タイヤを長持ちさせるのにも役立っているようです。

3が参考にしています
対象商品 : 17801218
2020-07-02
用途: 自転車のメンテナンス時
不動産業

美女に便利な製品。タイヤの空気圧を調整したくてこの製品を購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする