チップ TPCH

チップ TPCH - 住友電工ハードメタル
内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
チップブレーカ
逃げ角(度)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18404383TPCH43TRA30NA30N正三角形片面11一部円筒穴片面70°~90°
12,800
取扱い終了
代替品有
18404392TPCH43TRST10PST10P----
10,100
取扱い終了
18404408TPCH43TRAC325AC325----
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18404383TPCH43TRA30N05922226TPCH43TR A30NTPCH43TRA30N チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922226チップ TPCH住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする