住友電工ハードメタル
ホルダ CSRP
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396884
CSRPR2525N12
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18396893
CSRPR2525N15
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
18396875
CSRPR1919L12
¥
17,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください