曜日別特売

ホルダ CTFP

ホルダ CTFP - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396857CTFPR2525N16
22,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
18396866CTFPR2525N22
22,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
18396848CTFPR1919L16
17,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18396848CTFPR1919L1641256914CTFP R1919-L16CTFPR1919L16 SEC-40型バイト 住友電工ハードメタル 41256914SEC-40型バイト住友電工ハードメタル1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする