住友電工ハードメタル
ホルダ CTGP
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396814
CTGPR1919L16
正三角形60°
右
クランプオン
91
11
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
18396832
CTGPR2525N22
正三角形60°
右
クランプオン
91
11
¥
20,400
取扱い終了
代替品有
18396823
CTGPR2525N16
-
-
-
-
-
¥
17,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください