住友電工ハードメタル
ホルダ DCLN
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396778
DCLNL2525M12R24
左
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
18396787
DCLNR2525M12R24
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18396796
DCLNR3225P12R24
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18396805
DCLNR3232P12R24
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください