住友電工ハードメタル
ホルダ DDHN
適合チップ
ひし形55°
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396753
DDHNL2525M15R24
左
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18396762
DDHNR2525M15R24
右
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください