住友電工ハードメタル
ホルダ DTGN
適合チップ
正三角形60°
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396647
DTGNL2525M16R24
左
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18396656
DTGNR2525M16R24
右
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18396665
DTGNR3225P16R24
右
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18396674
DTGNR3232P16R24
右
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください