住友電工ハードメタル
ホルダ ESBN
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396595
ESBNL2020K12W
左
正方形90°
75
ピンロック
0
¥
8,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
18396604
ESBNR2020K12W
右
正方形90°
75
ピンロック
0
¥
8,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396613
ESBNR2525M12W
右
正方形90°
75
ピンロック
0
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396622
ESBNL1212F09
左
正方形90°
75
ピンロック
0
¥
7,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
18396638
ESBNR1212F09
右
正方形90°
75
ピンロック
0
¥
7,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください