住友電工ハードメタル
ホルダ ESDN
適合チップ
正方形90°
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396516
ESDNL2020K12W
左
ESDNL2020W
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
18396525
ESDNR2020K12W
右
ESDNR2020W
¥
8,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
18396534
ESDNL2525M12W
左
ESDNL2525W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396543
ESDNR2525M12W
右
ESDNR2525W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396552
ESDNL1616H09
左
ESDNL1616H32
¥
7,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18396568
ESDNR1616H09
右
ESDNR1616H32
¥
7,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18396577
ESDNL1212F09
左
ESDNL1212
¥
7,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
18396586
ESDNR1212F09
右
ESDNR1212
¥
7,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください