ホルダ ESKN

ホルダ ESKN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396437ESKNL2020K12W正方形90°75ピンロック0
8,060
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
18396446ESKNR2020K12W正方形90°75ピンロック0
8,060
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
18396455ESKNL2525M12W正方形90°75ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
18396464ESKNR2525M12W正方形90°75ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
18396473ESKNL1616H09正方形90°75ピンロック0
7,620
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
18396482ESKNR1616H09正方形90°75ピンロック0
7,620
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
18396498ESKNL1212F09正方形90°75ピンロック0
7,440
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
18396507ESKNR1212F09正方形90°75ピンロック0
7,440
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする