住友電工ハードメタル
ホルダ ESSN
適合チップ
正方形90°
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396333
ESSNL2020K12W
左
ESSNL2020W
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
18396342
ESSNR2020K12W
右
ESSNR2020W
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
18396358
ESSNL2525M12W
左
ESSNL2525W
¥
8,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
18396367
ESSNR2525M12W
右
ESSNR2525W
¥
8,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
18396376
ESSNL1616H09
左
ESSNL1616H32
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
18396385
ESSNL2020K12
左
ESSNL2020
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
18396394
ESSNR1616H09
右
ESSNR1616H32
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
18396403
ESSNR2020K12
右
ESSNR2020
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
18396412
ESSNL1212F09
左
ESSNL1212
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
18396428
ESSNR1212F09
右
ESSNR1212
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください