ホルダ ETAN

ホルダ ETAN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396236ETANL2020K1604W正三角形60°90ピンロック0
8,060
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
18396245ETANR2020K1604W正三角形60°90ピンロック0
8,060
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
18396254ETANL2525M1604W正三角形60°90ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
18396263ETANL2525M22W正三角形60°90ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
18396272ETANR2525M1604W正三角形60°90ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
18396288ETANR2525M22W正三角形60°90ピンロック0
8,880
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
18396297ETANL1616H1604正三角形60°90ピンロック0
7,620
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
18396306ETANR1616H1604正三角形60°90ピンロック0
7,620
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
18396315ETANL1212F11正三角形60°90ピンロック0
7,440
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
18396324ETANR1212F11正三角形60°90ピンロック0
7,440
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする