ホルダ ETEN

ホルダ ETEN - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°勝手なしクランプシステムピンロック切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396175ETENN2020K1604WETENN2020K33W
8,060
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
18396184ETENN2525M1604WETENN2525M33W
8,880
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
18396193ETENN2525M22WETENN2525M43W
8,880
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
18396202ETENN1616H1604ETENN1616H33
7,620
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18396218ETENN2020K1604ETENN2020K33
7,620
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
18396227ETENN1212F11ETENN1212
7,440
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする