住友電工ハードメタル
ホルダ ETFN
適合チップ
正三角形60°
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396078
ETFNL2020K1604W
左
ETFNL2020K33W
¥
8,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
18396087
ETFNR2020K1604W
右
ETFNR2020K33W
¥
8,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
18396096
ETFNL2525M1604W
左
ETFNL2525M33W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396105
ETFNL2525M22W
左
ETFNL2525M43W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396114
ETFNR2525M1604W
右
ETFNR2525M33W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
18396123
ETFNR2525M22W
右
ETFNR2525M43W
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18396132
ETFNL1616H1604
左
ETFNL1616H33
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396148
ETFNR1616H1604
右
ETFNR1616H33
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396157
ETFNL1212F11
左
ETFNL1212
¥
7,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18396166
ETFNR1212F11
右
ETFNR1212
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください