住友電工ハードメタル
ホルダ ETGN
内容量
1本
全14種類を絞り込む
勝手
右
左
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395938
ETGNL2020K1604W
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
18395947
ETGNR2020K1604W
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
18395956
ETGNL2525M1604W
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
18395965
ETGNL2525M22W
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18395974
ETGNR2525M1604W
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
18395983
ETGNR2525M22W
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
8,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
18395992
ETGNL1616H1603
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396017
ETGNL2020K1604
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
18396026
ETGNR1616H1603
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396044
ETGNR2020K1604
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
18396053
ETGNL1212F11
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18396062
ETGNR1212F11
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
18396008
ETGNL1616H1604
左
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
18396035
ETGNR1616H1604
右
正三角形60°
91
ピンロック
0
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください