曜日別特売

ホルダ ETXN

ホルダ ETXN - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18395816ETXNL2020K1604WETXNL2020K33W
8,060
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
18395825ETXNR2020K1604WETXNR2020K33W
8,060
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
18395834ETXNL2525M1604WETXNL2525M33W
8,880
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
18395843ETXNL2525M22WETXNL2525M43W
8,880
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18395852ETXNR2525M1604WETXNR2525M33W
8,880
6,298
6,928(税込)
当日出荷
18395868ETXNR2525M22WETXNR2525M43W
8,880
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18395877ETXNL1616H1604ETXNL1616H33
7,620
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
18395886ETXNL2020K1604ETXNL2020K33
7,620
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18395895ETXNR1616H1604ETXNR1616H33
7,620
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
18395904ETXNR2020K1604ETXNR2020K33
7,620
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
18395913ETXNL1212F11ETXNL1212
7,440
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
18395922ETXNR1212F11ETXNR1212
7,440
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする