曜日別特売

ホルダ MTJN

ホルダ MTJN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18395746MTJNL2525M16正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
18395755MTJNL2525M22正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
16,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
18395764MTJNL3225P22正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
17,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
18395773MTJNR2020K16正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
18395782MTJNR2525M16正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
18395807MTJNR3225P22正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
17,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18395737MTJNL2020K16正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
18395798MTJNR2525M22正三角形60°93クランプオン式+ピンロック式0
16,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする