住友電工ハードメタル
ホルダ MTXN
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395676
MTXNL2020K16
MTXNL-2020-33
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18395685
MTXNL2525M16
MTXNL-2525-33
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18395694
MTXNL2525M22
MTXNL-2525-43
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18395703
MTXNR2020K16
MTXNR-2020-33
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18395712
MTXNR2525M16
MTXNR-2525-33
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18395728
MTXNR2525M22
MTXNR-2525-43
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください