住友電工ハードメタル
ホルダ PCBN
適合チップ
ひし形80°
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395572
PCBNL2020K12
左
PCBNL2020-43
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
18395606
PCBNR2525M12
右
PCBNR2525-43
¥
12,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
18395588
PCBNR2020K12
右
PCBNR2020-43
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
18395597
PCBNL2525M12
左
PCBNL2525-43
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください