ホルダ PCFN

ホルダ PCFN - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18395536PCFNL2020K12PCFNL2020-43
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
18395545PCFNR2020K12PCFNR2020-43
10,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18395554PCFNL2525M12PCFNL2525-43
12,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
18395563PCFNR2525M12PCFNR2525-43
12,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする