住友電工ハードメタル
ホルダ PCLN
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395292
PCLNL1616H0903
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
18395308
PCLNL2020K0904
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
18395317
PCLNL2020K12
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
18395326
PCLNL3232P12
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18395335
PCLNL3232P16
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18395344
PCLNL3232P19
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
18395353
PCLNL4040R19
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18395362
PCLNR1616H0903
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
18395378
PCLNR2020K0904
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
18395387
PCLNR2020K12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
18395396
PCLNR3232P12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18395405
PCLNR3232P16
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
18395414
PCLNR3232P19
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
18395423
PCLNR4040R19
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18395432
PCLNL2525M0904
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
18395448
PCLNL2525M12
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
18395457
PCLNL2525M16
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
18395466
PCLNL3225P12
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
18395475
PCLNL3225P19
左
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
18395484
PCLNR2525M0904
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
18395493
PCLNR2525M12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
18395502
PCLNR2525M16
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18395518
PCLNR3225P12
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
18395527
PCLNR3225P19
右
ひし形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください