住友電工ハードメタル
ホルダ PDJN
適合チップ
ひし形55°
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
全12種類を絞り込む
勝手
右
左
参考/旧型式
選択してください
PDJNL2020-33
PDJNL2020-43
PDJNL2525-33
PDJNL2525-43
PDJNL2525-44
PDJNL3232-43
PDJNR2020-33
PDJNR2020-43
PDJNR2525-33
PDJNR2525-43
PDJNR2525-44
PDJNR3232-43
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395177
PDJNL2020K11
左
PDJNL2020-33
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18395186
PDJNL2020K1504
左
PDJNL2020-43
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
18395195
PDJNL3232P1504
左
PDJNL3232-43
¥
15,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
18395204
PDJNR2020K11
右
PDJNR2020-33
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18395213
PDJNR2020K1504
右
PDJNR2020-43
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
18395222
PDJNR3232P1504
右
PDJNR3232-43
¥
15,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
18395238
PDJNL2525M11
左
PDJNL2525-33
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
18395247
PDJNL2525M1504
左
PDJNL2525-43
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18395256
PDJNL2525M1506
左
PDJNL2525-44
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18395265
PDJNR2525M11
右
PDJNR2525-33
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18395274
PDJNR2525M1504
右
PDJNR2525-43
¥
12,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
18395283
PDJNR2525M1506
右
PDJNR2525-44
¥
12,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください