住友電工ハードメタル
ホルダ PSBN
適合チップ
正方形90°
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395073
PSBNL1616H09
左
PSBNL1616-32
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
18395082
PSBNL2020K12
左
PSBNL2020-43
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
18395098
PSBNL3232P15
左
PSBNL3232-54
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18395107
PSBNL3232P19
左
PSBNL3232-64
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18395116
PSBNR1616H09
右
PSBNR1616-32
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
18395125
PSBNR2020K12
右
PSBNR2020-43
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
18395134
PSBNR3232P15
右
PSBNR3232-54
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18395143
PSBNR3232P19
右
PSBNR3232-64
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18395152
PSBNL2525M12
左
PSBNL2525-43
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
18395168
PSBNR2525M12
右
PSBNR2525-43
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください